CHF 1'076.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'163.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Inhalt | 1 kg |
Verpackung | Dose |
Anwendung | Technische Schmierstoffe - Fette |
Temperaturbereich | von -40 bis 260 °C |
Farbe | Gebrochen weiss |
Tropfpunkt | > 300 °C |
Aufdicker | PTFE |
Grundöltyp | PFPE |
Norm | NLGI 2 |
DIN-Norm | DIN 51825 KFK2U-40 |
Walkpenetration 0.1mm | 265-295 |
CHF 84.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026