SKF

SKF Flexibler Schlauch 5000mm lang Ø6x4mm LAPT5000S

  • ERIKS:13253401
  • Hersteller:LAPT 5000S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extra starker, flexibler Schlauch, 5000 mm lang, 6x4 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAPT
Typ
Flexible Tube
Gewicht
0.09 kg
Durchmesser
6 mm
Länge
5000 mm