SKF

SKF Flexibler Schlauch 5000mm lang 8x6mm LAPT 5000

  • ERIKS:24007306
  • Hersteller:LAPT 5000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAPT
Typ
Flexible Tube
Gewicht
0.12 kg
Durchmesser
8 mm
Länge
5000 mm