SKF

SKF Flexibler Schlauch, 1 000 mm lang, LAPT 1000S

  • ERIKS:13378572
  • Hersteller:LAPT 1000S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAPT
Typ
Flexible Tube
Gewicht
0.02 kg
Durchmesser
6 mm
Länge
1000 mm