CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Innendurchmesser | 4.8 mm |
Biegeradius | 130 mm |
Max. Betriebssdruck | 150 MPa |
Min. Berstdruck | 450 MPa |
Anschluss 2 | G1/4 |
Anschluss 1 | G1/4 |
Entspricht EC1935/2004 | Nein |