SKF

SKF Flexiblen Hochdruckschlauch G1/4 1500mm 729126

  • ERIKS:23759752
  • Hersteller:729126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 286.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 309.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Innendurchmesser
6.4 mm
Biegeradius
80 mm
Max. Betriebssdruck
100 MPa
Min. Berstdruck
320 MPa
Anschluss 2
G1/4
Anschluss 1
G1/4
Entspricht EC1935/2004
Nein