Eriks
SKF

SKF Flexible Einführleitung 2m TKES TF-2

  • ERIKS:12553382
  • Hersteller:TKES TF-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 717.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 775.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TKES
Typ
Spare Flexible Tube
Gewicht
0.16 kg
Gewicht
0.35 lb