SKF

SKF Flanschlagergehäuse Rund PF 62

  • ERIKS:23222852
  • Hersteller:PF 62
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Lagereinheiten mit Stahlblechgehäuse kommen für einfache Anwendungsfälle bei geringen Belastungen infrage. Die Gehäuse sind zweiteilig und haben keine Nachschmiermöglichkeit.
Die Lagergehäuse aus Stahlblech stehen in drei verschiedenen Bauformen zur Verfügung:
  • Gehäuse der Baureihe PF mit runder Aussenform und drei bzw. vier Löchern für Befestigungsschrauben.
  • Gehäuse der Baureihe PFT mit ovaler Aussenform und zwei Löchern für Befestigungsschrauben.
  • Gehäuse der Baureihe PFD mit dreieckiger Aussenform und drei Löchern für Befestigungsschrauben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.15inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PF
Außenmaß Lager
62 mm
Bauform
Rund
Höhe
112 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Mittenabstand Befestigungslöcher
90.5 mm
Material Gehäuse
Stahlblech