SKF

SKF Flanschlagergehäuse Rund PF 40

  • ERIKS:23222849
  • Hersteller:PF 40
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Lagereinheiten mit Stahlblechgehäuse kommen für einfache Anwendungsfälle bei geringen Belastungen infrage. Die Gehäuse sind zweiteilig und haben keine Nachschmiermöglichkeit.
Die Lagergehäuse aus Stahlblech stehen in drei verschiedenen Bauformen zur Verfügung:
  • Gehäuse der Baureihe PF mit runder Aussenform und drei bzw. vier Löchern für Befestigungsschrauben.
  • Gehäuse der Baureihe PFT mit ovaler Aussenform und zwei Löchern für Befestigungsschrauben.
  • Gehäuse der Baureihe PFD mit dreieckiger Aussenform und drei Löchern für Befestigungsschrauben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PF
Außenmaß Lager
40 mm
Bauform
Rund
Höhe
81 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Mittenabstand Befestigungslöcher
63 mm
Material Gehäuse
Stahlblech