SKF

SKF Flanschlagergehäuse Rund FYC 513

  • ERIKS:23764942
  • Hersteller:FYC 513
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Gehäuse aus Verbundwerkstoff und aus Grauguss können die gleichen dynamischen und statischen Belastungen aufnehmen wie die eingebauten Y-Lager. Diese Einheiten können auch dort verwendet werden, wo Stossbelastungen oder veränderliche Axialbelastungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYC
Außenmaß Lager
120 mm
Bauform
Rund
Länge
205 mm
Breite
50 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
120.2 mm
Material Gehäuse
Grauguss