CHF 62.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYC |
Außenmaß Lager | 100 mm |
Bauform | Rund |
Länge | 185 mm |
Breite | 43 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 106.1 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |