CHF 56.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYC |
Außenmaß Lager | 90 mm |
Bauform | Rund |
Länge | 165 mm |
Breite | 39.5 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 97.6 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |