CHF 54.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYC |
Außenmaß Lager | 85 mm |
Bauform | Rund |
Länge | 160 mm |
Breite | 37.5 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 93.3 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |