CHF 44.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYC |
Außenmaß Lager | 80 mm |
Bauform | Rund |
Länge | 145 mm |
Breite | 35.5 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 84.9 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |