SKF

SKF Flanschlagergehäuse Rund FYC 506

  • ERIKS:23764935
  • Hersteller:FYC 506
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Gehäuse aus Verbundwerkstoff und aus Grauguss können die gleichen dynamischen und statischen Belastungen aufnehmen wie die eingebauten Y-Lager. Diese Einheiten können auch dort verwendet werden, wo Stossbelastungen oder veränderliche Axialbelastungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYC
Außenmaß Lager
62 mm
Bauform
Rund
Länge
125 mm
Breite
31 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
70.7 mm
Material Gehäuse
Grauguss