CHF 25.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYC |
Außenmaß Lager | 47 mm |
Bauform | Rund |
Länge | 100 mm |
Breite | 25.5 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 55.2 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |