SKF

SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FYK 504

  • ERIKS:23764996
  • Hersteller:FYK 504
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gehäuse der Baureihen FYK und FYKC mit quadratischer Aussenform und vier Befestigungslöchern. Gehäuse der Baureihen FYTBK und FYTBKC mit ovaler Aussenform und zwei Befestigungslöchern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYK
Außenmaß Lager
47 mm
Bauform
Vierkant
Länge
86 mm
Breite
30 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
63.5 mm
Material Gehäuse
Composite
Ersatzteile & Zubehör

CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026