CHF 157.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYJ |
Außenmaß Lager | 160 mm |
Bauform | Vierkant |
Länge | 235 mm |
Breite | 63.5 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 187 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |