CHF 138.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYJ |
Außenmaß Lager | 140 mm |
Bauform | Vierkant |
Länge | 208 mm |
Breite | 54.5 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 165 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |