SKF

SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FYJ 514

  • ERIKS:23764970
  • Hersteller:FYJ 514
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Gehäuse aus Verbundwerkstoff und aus Grauguss können die gleichen dynamischen und statischen Belastungen aufnehmen wie die eingebauten Y-Lager. Diese Einheiten können auch dort verwendet werden, wo Stossbelastungen oder veränderliche Axialbelastungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYJ
Außenmaß Lager
125 mm
Bauform
Vierkant
Länge
193 mm
Breite
50.5 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
152 mm
Material Gehäuse
Grauguss