SKF

SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FYJ 512

  • ERIKS:23764968
  • Hersteller:FYJ 512
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Gehäuse aus Verbundwerkstoff und aus Grauguss können die gleichen dynamischen und statischen Belastungen aufnehmen wie die eingebauten Y-Lager. Diese Einheiten können auch dort verwendet werden, wo Stossbelastungen oder veränderliche Axialbelastungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYJ
Außenmaß Lager
110 mm
Bauform
Vierkant
Länge
175 mm
Breite
48 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
143 mm
Material Gehäuse
Grauguss