SKF

SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FYJ 510

  • ERIKS:23764966
  • Hersteller:FYJ 510
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Gehäuse aus Verbundwerkstoff und aus Grauguss können die gleichen dynamischen und statischen Belastungen aufnehmen wie die eingebauten Y-Lager. Diese Einheiten können auch dort verwendet werden, wo Stossbelastungen oder veränderliche Axialbelastungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYJ
Außenmaß Lager
90 mm
Bauform
Vierkant
Länge
143 mm
Breite
40 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
111 mm
Material Gehäuse
Grauguss