CHF 65.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY..M |
Typ | Flanged Housing |
Außenmaß Lager | 120 mm |
Bauform | Vierkant |
Länge | 187 mm |
Höhe | 52.5 mm |
Breite | 52.5 mm |
Fußbreite | 17 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 149.5 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A1 | 17 mm |
D | 120 mm |
G | 16 mm |
J | 149.5 mm |
L | 187 mm |
CHF 6.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026