CHF 30.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FY..M |
Typ | Flanged Housing |
Außenmaß Lager | 85 mm |
Bauform | Vierkant |
Länge | 137 mm |
Breite | 39 mm |
Fußbreite | 14 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 105 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A1 | 14 mm |
D | 85 mm |
G | 14 mm |
J | 105 mm |
CHF 5.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026