SKF

SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FY 504 M

  • ERIKS:23764899
  • Hersteller:FY 504 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Gehäuse aus Verbundwerkstoff und aus Grauguss können die gleichen dynamischen und statischen Belastungen aufnehmen wie die eingebauten Y-Lager. Diese Einheiten können auch dort verwendet werden, wo Stossbelastungen oder veränderliche Axialbelastungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY..M
Typ
Flanged Housing
Außenmaß Lager
47 mm
Bauform
Vierkant
Länge
86 mm
Breite
29.5 mm
Fußbreite
11 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
63.5 mm
Material Gehäuse
Grauguss
A1
11 mm
D
47 mm
G
10 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026