SKF

SKF Flanschlagergehäuse quadratisch FY 503 M

  • ERIKS:23764898
  • Hersteller:FY 503 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Gehäuse aus Verbundwerkstoff und aus Grauguss können die gleichen dynamischen und statischen Belastungen aufnehmen wie die eingebauten Y-Lager. Diese Einheiten können auch dort verwendet werden, wo Stossbelastungen oder veränderliche Axialbelastungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FY..M
Typ
Flanged Housing
Außenmaß Lager
40 mm
Bauform
Vierkant
Länge
76 mm
Breite
26 mm
Fußbreite
11 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
54 mm
Material Gehäuse
Grauguss
A1
11 mm
D
40 mm
G
10 mm