CHF 543.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 587.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FNL |
Typ | Flanged Housing |
Außenmaß Lager | 150 mm |
Bauform | Vierkant |
Länge | 210 mm |
Höhe | 210 mm |
Breite | 115 mm |
Höhe Achse | 105 mm |
Fußbreite | 25 mm |
Sockelhöhe | 0 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 170 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A | 82 mm |
A1 | 25 mm |
D | 150 mm |
G | 16 mm |
H1 | 105 mm |
CHF 581.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 628.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026