CHF 5.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.01inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PFT |
Außenmaß Lager | 47 mm |
Bauform | Oval |
Länge | 67 mm |
Höhe | 91 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 71.5 mm |
Material Gehäuse | Stahlblech |