SKF

SKF Flanschlagergehäuse Oval FYTJ 510

  • ERIKS:23765171
  • Hersteller:FYTJ 510
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Gehäuse aus Verbundwerkstoff und aus Grauguss können die gleichen dynamischen und statischen Belastungen aufnehmen wie die eingebauten Y-Lager. Diese Einheiten können auch dort verwendet werden, wo Stossbelastungen oder veränderliche Axialbelastungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTJ
Außenmaß Lager
90 mm
Bauform
Oval
Länge
115 mm
Höhe
195 mm
Breite
40 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
157 mm
Material Gehäuse
Grauguss