SKF

SKF Flanschlagergehäuse Oval FYTJ 508

  • ERIKS:23765169
  • Hersteller:FYTJ 508
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Gehäuse aus Verbundwerkstoff und aus Grauguss können die gleichen dynamischen und statischen Belastungen aufnehmen wie die eingebauten Y-Lager. Diese Einheiten können auch dort verwendet werden, wo Stossbelastungen oder veränderliche Axialbelastungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTJ
Außenmaß Lager
80 mm
Bauform
Oval
Länge
100 mm
Höhe
175 mm
Breite
36 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
144 mm
Material Gehäuse
Grauguss