CHF 22.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYTJ |
Außenmaß Lager | 72 mm |
Bauform | Oval |
Länge | 96 mm |
Höhe | 161 mm |
Breite | 34 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |