SKF

SKF Flanschlagergehäuse Oval FYTJ 506

  • ERIKS:23765167
  • Hersteller:FYTJ 506
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Gehäuse aus Verbundwerkstoff und aus Grauguss können die gleichen dynamischen und statischen Belastungen aufnehmen wie die eingebauten Y-Lager. Diese Einheiten können auch dort verwendet werden, wo Stossbelastungen oder veränderliche Axialbelastungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTJ
Außenmaß Lager
62 mm
Bauform
Oval
Länge
80 mm
Höhe
148 mm
Breite
30.5 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
117 mm
Material Gehäuse
Grauguss