SKF

SKF Flanschlagergehäuse Oval FYTJ 505

  • ERIKS:23765166
  • Hersteller:FYTJ 505
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Gehäuse aus Verbundwerkstoff und aus Grauguss können die gleichen dynamischen und statischen Belastungen aufnehmen wie die eingebauten Y-Lager. Diese Einheiten können auch dort verwendet werden, wo Stossbelastungen oder veränderliche Axialbelastungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTJ
Außenmaß Lager
52 mm
Bauform
Oval
Länge
68 mm
Höhe
130 mm
Breite
27 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
99 mm
Material Gehäuse
Grauguss