CHF 14.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYTJ |
Außenmaß Lager | 47 mm |
Bauform | Oval |
Länge | 60 mm |
Höhe | 112 mm |
Breite | 25.5 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 90 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |