SKF

SKF Flanschlagergehäuse Oval FYTF 508

  • ERIKS:23765151
  • Hersteller:FYTF 508
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTF
Außenmaß Lager
80 mm
Bauform
Oval
Anzahl Schraublöcher
2
Material Gehäuse
Grauguss