SKF

SKF Flanschlagergehäuse Oval FYTF 505

  • ERIKS:23765148
  • Hersteller:FYTF 505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTF
Außenmaß Lager
52 mm
Bauform
Oval
Anzahl Schraublöcher
2
Material Gehäuse
Grauguss