CHF 10.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYTBK |
Außenmaß Lager | 47 mm |
Bauform | Oval |
Länge | 60.5 mm |
Höhe | 112 mm |
Breite | 29.5 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 90 mm |
Material Gehäuse | Composite |
CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026