SKF

SKF Flanschlagergehäuse Oval FYTB 509 M

  • ERIKS:23765121
  • Hersteller:FYTB 509 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Gehäuse aus Verbundwerkstoff und aus Grauguss können die gleichen dynamischen und statischen Belastungen aufnehmen wie die eingebauten Y-Lager. Diese Einheiten können auch dort verwendet werden, wo Stossbelastungen oder veränderliche Axialbelastungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTB..M
Außenmaß Lager
85 mm
Bauform
Oval
Länge
111 mm
Höhe
178.5 mm
Breite
39 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
148.5 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026