SKF

SKF Flanschlagergehäuse Oval FYTB 503 M

  • ERIKS:23765115
  • Hersteller:FYTB 503 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Gehäuse aus Verbundwerkstoff und aus Grauguss können die gleichen dynamischen und statischen Belastungen aufnehmen wie die eingebauten Y-Lager. Diese Einheiten können auch dort verwendet werden, wo Stossbelastungen oder veränderliche Axialbelastungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYTB..M
Außenmaß Lager
40 mm
Bauform
Oval
Länge
57 mm
Höhe
98.5 mm
Breite
26 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.5 mm
Material Gehäuse
Grauguss