Eriks
SKF

SKF Flanschlagergehäuse dreieckig FNL 513 B

  • ERIKS:23764621
  • Hersteller:FNL 513 B
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die FNL-Flanschlagergehäuse sind konzipiert für die Einbauart "Lager auf Spannhülse und glatter Welle" mit 20 bis 100 mm Durchmesser und vorgesehen für den Einbau von Pendelkugellager der Reihen 12 K und 22 K, Pendelrollenlager der Reihe 222 K, CARB Toroidalrollenlager der Reihe C 22 K.
Die FNL-Flanschlagergehäuse stehen grössenabhängig in zwei Ausführungen zur Verfügung. Die kleineren Gehäuse bis einschliesslich Grösse FNL 513 haben einen dreieckigen Flansch, ab FNL 514 einen quadratischen Flansch.

Die FNL-Flanschlagergehäuse sind erhältlich als Endlagergehäuse mit geschlossenem Enddeckel, Ausführung A, und als beidseitig offenes Lagergehäuse für durchgehende Welle, Ausführung B.

Die Stehlagergehäuse werden standardmäßig aus Grauguss gefertigt
Zur Liste hinzufügen

CHF 357.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 386.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FNL
Typ
Flanged Housing
Außenmaß Lager
120 mm
Bauform
Dreieckig
Länge
225 mm
Höhe
203 mm
Breite
86 mm
Höhe Achse
78 mm
Fußbreite
15 mm
Sockelhöhe
0 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Mittenabstand Befestigungslöcher
190 mm
Material Gehäuse
Grauguss
A
60 mm
A1
15 mm
D
120 mm
G
12 mm
H1
78 mm
Alternativen
Product Image

FAG Flanschlagergehäuse dreieckig F513-B-L

  • ERIKS:12626400
  • Manufacturer:038438755-0000

CHF 368.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 398.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026