CHF 357.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 386.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FNL |
Typ | Flanged Housing |
Außenmaß Lager | 120 mm |
Bauform | Dreieckig |
Länge | 225 mm |
Höhe | 203 mm |
Breite | 88 mm |
Höhe Achse | 78 mm |
Fußbreite | 15 mm |
Sockelhöhe | 0 mm |
Anzahl Schraublöcher | 3 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 190 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A | 60 mm |
A1 | 15 mm |
D | 120 mm |
G | 12 mm |
H1 | 78 mm |
CHF 368.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 398.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026