CHF 302.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 327.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FNL |
Typ | Flanged Housing |
Außenmaß Lager | 100 mm |
Bauform | Dreieckig |
Länge | 192 mm |
Höhe | 172.5 mm |
Breite | 82 mm |
Höhe Achse | 65 mm |
Fußbreite | 15 mm |
Sockelhöhe | 0 mm |
Anzahl Schraublöcher | 3 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 170 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A | 56 mm |
A1 | 15 mm |
D | 100 mm |
G | 12 mm |
H1 | 65 mm |
CHF 288.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 312.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026