SKF

SKF Flanschlagergehäuse dreieckig FNL 508 A

  • ERIKS:23764612
  • Hersteller:FNL 508 A
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die FNL-Flanschlagergehäuse sind konzipiert für die Einbauart "Lager auf Spannhülse und glatter Welle" mit 20 bis 100 mm Durchmesser und vorgesehen für den Einbau von Pendelkugellager der Reihen 12 K und 22 K, Pendelrollenlager der Reihe 222 K, CARB Toroidalrollenlager der Reihe C 22 K.
Die FNL-Flanschlagergehäuse stehen grössenabhängig in zwei Ausführungen zur Verfügung. Die kleineren Gehäuse bis einschliesslich Grösse FNL 513 haben einen dreieckigen Flansch, ab FNL 514 einen quadratischen Flansch.

Die FNL-Flanschlagergehäuse sind erhältlich als Endlagergehäuse mit geschlossenem Enddeckel, Ausführung A, und als beidseitig offenes Lagergehäuse für durchgehende Welle, Ausführung B.

Die Stehlagergehäuse werden standardmäßig aus Grauguss gefertigt
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FNL
Typ
Flanged Housing
Außenmaß Lager
80 mm
Bauform
Dreieckig
Länge
160 mm
Höhe
143 mm
Breite
67 mm
Höhe Achse
54 mm
Fußbreite
12 mm
Sockelhöhe
0 mm
Anzahl Schraublöcher
3
Gewindemaß metrisch
M 12
Mittenabstand Befestigungslöcher
140 mm
Material Gehäuse
Grauguss
A
46 mm
A1
12 mm
D
80 mm
G
12 mm
H1
54 mm
Alternativen
Product Image

FAG Flanschlagergehäuse dreieckig F508-A-L

  • ERIKS:11668408
  • Manufacturer:038438674-0000

CHF 154.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026