CHF 230.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FNL |
Typ | Flanged Housing |
Außenmaß Lager | 62 mm |
Bauform | Dreieckig |
Länge | 130 mm |
Höhe | 117 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe Achse | 44 mm |
Fußbreite | 42 mm |
Sockelhöhe | 0 mm |
Anzahl Schraublöcher | 3 |
Gewindemaß metrisch | M 10 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 116 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A | 42 mm |
A1 | 12 mm |
D | 62 mm |
G | 10 mm |
H1 | 44 mm |
CHF 132.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026