CHF 194.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FNL |
Typ | Flanged Housing |
Außenmaß Lager | 52 mm |
Bauform | Dreieckig |
Länge | 110 mm |
Höhe | 100 mm |
Breite | 56.5 mm |
Höhe Achse | 38 mm |
Fußbreite | 39 mm |
Sockelhöhe | 0 mm |
Anzahl Schraublöcher | 3 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 96 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A | 39 mm |
A1 | 10 mm |
D | 52 mm |
G | 10 mm |
H1 | 38 mm |
CHF 105.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026