SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung FYC 65 TF

  • ERIKS:23764945
  • Hersteller:FYC 65 TF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, runder Flansch, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYC..TF
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
205 mm
Lochkreisdurchmesser
170 mm
Lager
YAR 213-2F
Gehäuse
FYC 513
Dynamische Belastung
57200 N
Statische Belastung
40000 N