Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung FYC 60 TF

  • ERIKS:23764944
  • Hersteller:FYC 60 TF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, runder Flansch, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYC..TF
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
195 mm
Lochkreisdurchmesser
160 mm
Lager
YAR 212-2F
Gehäuse
FYC 512
Dynamische Belastung
52700 N
Statische Belastung
36000 N