Eriks
SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung FYC 55 TF

  • ERIKS:23764943
  • Hersteller:FYC 55 TF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, runder Flansch, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYC..TF
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
185 mm
Lochkreisdurchmesser
150 mm
Lager
YAR 211-2F
Gehäuse
FYC 511
Dynamische Belastung
43600 N
Statische Belastung
29000 N