SKF

SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit rund Klemmschrauben-Befestigung FYC 45 TF

  • ERIKS:23764931
  • Hersteller:FYC 45 TF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Flanschlagereinheit, Gussgehäuse, runder Flansch, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FYC..TF
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
160 mm
Lochkreisdurchmesser
132 mm
Lager
YAR 209-2F
Gehäuse
FYC 509
Dynamische Belastung
33200 N
Statische Belastung
21600 N