CHF 89.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FYC..TF |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Lochkreisdurchmesser | 120 mm |
Lager | YAR 208-2F |
Gehäuse | FYC 508 |
Dynamische Belastung | 30700 N |
Statische Belastung | 19000 N |